FISCHER AUSTRIA - WHG Kennzeichnung FD-Beton M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558307
Außendurchmesser - 35 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962412338
Sonepar Artikelnummer
121209691
Hersteller Artikelnummer
558307
Hersteller Typ
WHG Kennzeichnung FD-Beton M8
Hersteller Artikel Nr.:
558307
Außendurchmesser:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.005 kg
Für Verankerungen in FD-Beton wird die Kennzeichnungsscheibe verwendet. Sie belegt eindeutig und dauerhaft die Verwendung des richtigen Systems für Verankerungen in FD-Beton und ermöglicht eine unkomplizierte und zuverlässige Bauabnahme und Überprüfung der Verankerung bei den vorgeschriebenen Kontrollen.


