FISCHER AUSTRIA - Winkelkonsole PWK 200/200 zl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 542720
Werkstoff - Stahl
Ausführungsform - Dreieck/Delta
Plattenstärke - 4 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962299281
Sonepar Artikelnummer
121210278
Hersteller Artikelnummer
542720
Hersteller Typ
PWK 200/200 zl WINKELKONSOLE
Hersteller Artikel Nr.:
542720
Werkstoff:
Stahl
Ausführungsform:
Dreieck/Delta
Plattenstärke:
4 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.956 kg


