FISCHER AUSTRIA - Winkelkonsole WK 100/100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 063559
Werkstoff - Stahl
Ausführungsform - Dreieck/Delta
Plattenstärke - 4 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209635599
Sonepar Artikelnummer
120907946
Hersteller Artikelnummer
063559
Hersteller Typ
WK 100/100 WINKELKONSOLE
Hersteller Artikel Nr.:
063559
Werkstoff:
Stahl
Ausführungsform:
Dreieck/Delta
Plattenstärke:
4 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.349 kg


