FISCHER AUSTRIA - Winkelkonsole WK 100/100 fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 538117
Werkstoff - Stahl
Ausführungsform - Dreieck/Delta
Plattenstärke - 4 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962261189
Sonepar Artikelnummer
120908140
Hersteller Artikelnummer
538117
Hersteller Typ
WK 100/100 FVZ UNIVERSALWINKEL
Hersteller Artikel Nr.:
538117
Werkstoff:
Stahl
Ausführungsform:
Dreieck/Delta
Plattenstärke:
4 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.366 kg


