FISCHER AUSTRIA - Winkelkonsole WK 200/200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079570
Werkstoff - Stahl
Ausführungsform - Dreieck/Delta
Plattenstärke - 4 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209795705
Sonepar Artikelnummer
120907947
Hersteller Artikelnummer
079570
Hersteller Typ
WK 200/200 WINKELKONSOLE
Hersteller Artikel Nr.:
079570
Werkstoff:
Stahl
Ausführungsform:
Dreieck/Delta
Plattenstärke:
4 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.057 kg


