FISCHER AUSTRIA - Winkelkonsole WK 200/200 fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 538118
Werkstoff - Stahl
Ausführungsform - Dreieck/Delta
Plattenstärke - 4 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962261196
Sonepar Artikelnummer
120908141
Hersteller Artikelnummer
538118
Hersteller Typ
WK 200/200 FVZ UNIVERSALWINKEL
Hersteller Artikel Nr.:
538118
Werkstoff:
Stahl
Ausführungsform:
Dreieck/Delta
Plattenstärke:
4 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.088 kg


