FISCHER AUSTRIA - Winkelkonsole WK 207/165

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079571
Werkstoff - Stahl
Ausführungsform - Dreieck/Delta
Plattenstärke - 4 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209795712
Sonepar Artikelnummer
120907948
Hersteller Artikelnummer
079571
Hersteller Typ
WK 207/165 WINKELKONSOLE
Hersteller Artikel Nr.:
079571
Werkstoff:
Stahl
Ausführungsform:
Dreieck/Delta
Plattenstärke:
4 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.878 kg


