FISCHER AUSTRIA - Zylinderkopfschraube ZKS M8 x 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 570690
Werkstoff - Stahl
Kopfform - Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch) - 8
Schraubsystem - Innensechskant
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962507461
Sonepar Artikelnummer
121394669
Hersteller Artikelnummer
570690
Hersteller Typ
ZKS M8x20 Zylinderkopfschraube
Hersteller Artikel Nr.:
570690
Werkstoff:
Stahl
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
8
Schraubsystem:
Innensechskant
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Ansenkung:
180 °
Gewindelänge:
20 mm
Vollgewinde:
Ja
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181568
Gewicht:
0.010 kg


