Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - AWE315SC m SÜ IP20 3h / zur Fluchtwegbeleuchtung

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - AWE315SC m SÜ IP20 3h / zur Fluchtwegbeleuchtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIAWE315SC

  • Max. Systemleistung - 1 W

  • Lichtstrom im Standby-Betrieb - 137 lm

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 94054131

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600705768

Sonepar Artikelnummer

121154545

Hersteller Artikelnummer

FIAWE315SC

Hersteller Typ

AWE315SC

Hersteller Artikel Nr.:

FIAWE315SC

Max. Systemleistung:

1 W

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

137 lm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94054131

Gewicht:

0.450 kg

FISCHER AWE315SC mit Selbstüberwachung IP20 3h / zur Fluchtwegbeleuchtung