Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - AXD329M SHL EB 3h,Fläche,2W,IP65 Ballwurfsicher

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - AXD329M SHL EB 3h,Fläche,2W,IP65 Ballwurfsicher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIAXD329M

  • Montageart - Einbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Max. Systemleistung - 2 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600703658

Sonepar Artikelnummer

121154559

Hersteller Artikelnummer

FIAXD329M

Hersteller Typ

AXD329M

Hersteller Artikel Nr.:

FIAXD329M

Montageart:

Einbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

2 W

Nennbetriebsdauer:

3 h

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

321 lm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94054131

Gewicht:

0.790 kg

FISCHER AXD329M SHL EB 3h,Fläche,2W,IP65 Ballwurfsicher