Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - AXDE15Z SHL CPS SHL 1W Decke IP65 rund bws ZB2

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - AXDE15Z SHL CPS SHL 1W Decke IP65 rund bws ZB2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIAXDE15Z

  • Montageart - Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Mit Piktogramm - Nein

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600710342

Sonepar Artikelnummer

121154548

Hersteller Artikelnummer

FIAXDE15Z

Hersteller Typ

AXDE15Z

Hersteller Artikel Nr.:

FIAXDE15Z

Montageart:

Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Mit Piktogramm:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

1 W

Farbtemperatur:

5916 K

Nennbetriebsdauer:

8 h

Geeignet für Kennzeichnungsart:

sonstige

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

230 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0 .. 40 °C

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

145 lm

Breite:

202 mm

Höhe/Tiefe:

58 mm

Länge:

202 mm

Außendurchmesser:

200 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckanschluss

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94054131

Gewicht:

0.640 kg

FISCHER AXDE15Z SHL CPS SHL 1W Decke IP65 rund bws ZB2