Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - AXDE19I2 SHL LPS APL 1W Decke IP65 rund bws I2

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - AXDE19I2 SHL LPS APL 1W Decke IP65 rund bws I2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIAXDE19I2

  • Montageart - Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Mit Piktogramm - Nein

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600723328

Sonepar Artikelnummer

121154550

Hersteller Artikelnummer

FIAXDE19I2

Hersteller Typ

AXDE19I2

Hersteller Artikel Nr.:

FIAXDE19I2

Montageart:

Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Mit Piktogramm:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

1 W

Farbtemperatur:

5955 K

Nennbetriebsdauer:

8 h

Geeignet für Kennzeichnungsart:

sonstige

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

48 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-5 .. 35 °C

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

168 lm

Breite:

202 mm

Höhe/Tiefe:

58 mm

Länge:

202 mm

Außendurchmesser:

200 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckanschluss

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94054131

Gewicht:

0.640 kg

FISCHER AXDE19I2 SHL LPS APL 1W Decke IP65 rund bws I2