Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - AXE315M SHL EB 3h,Fluchtweg,1W

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - AXE315M SHL EB 3h,Fluchtweg,1W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIAXE315M

  • Max. Systemleistung - 1 W

  • Lichtstrom im Standby-Betrieb - 145 lm

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 94054131

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600708110

Sonepar Artikelnummer

121154562

Hersteller Artikelnummer

FIAXE315M

Hersteller Typ

AXE315M

Hersteller Artikel Nr.:

FIAXE315M

Max. Systemleistung:

1 W

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

145 lm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94054131

Gewicht:

0.450 kg

FISCHER AXE315M SHL EB 3h,Fluchtweg,1W