FISCHER - Ballschutzkorb kurz Serie BSK Abmessungen: L 427 x H 192 x T 133 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FIBSKK.M
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzkorb
Länge - 427 mm
Breite - 192 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250600704877
Sonepar Artikelnummer
120529007
Hersteller Artikelnummer
FIBSKK.M
Hersteller Typ
BSKK.M
Hersteller Artikel Nr.:
FIBSKK.M
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Länge:
427 mm
Breite:
192 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
133 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.001 kg


