Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - BAW383AT2V2 Ballwurfs RZL f ZÜ 3h / 8h / Erkennungsweite 27m

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - BAW383AT2V2 Ballwurfs RZL f ZÜ 3h / 8h / Erkennungsweite 27m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIBAW383AT2.V2

  • Montageart - Wandanbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600704143

Sonepar Artikelnummer

120528996

Hersteller Artikelnummer

FIBAW383AT2.V2

Hersteller Typ

BAW383AT2.V2

Hersteller Artikel Nr.:

FIBAW383AT2.V2

Montageart:

Wandanbau

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Erkennungsweite:

27 m

Breite:

55 mm

Höhe/Tiefe:

271.4 mm

Länge:

383.4 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.001 kg

FISCHER BAW383AT2V2 Ballwurfs RZL für zentrale Überwachung 3h / 8h / Erkennungsweite 27m