FISCHER - BAW883ECC2V2+EBH RZL f ZÜ 8h mit Heizung / Erkennungsweite 27m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FIBAW883EC2V2+H
Montageart - Wandanbau
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250600704198
Sonepar Artikelnummer
120528999
Hersteller Artikelnummer
FIBAW883EC2V2+H
Hersteller Typ
BAW883ECC2.V2+EBH
Hersteller Artikel Nr.:
FIBAW883EC2V2+H
Montageart:
Wandanbau
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Erkennungsweite:
27 m
Breite:
55 mm
Höhe/Tiefe:
271.4 mm
Länge:
383.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.001 kg


