Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - BQE325SC SHL m Selbstüberw 3h / zur Fluchtwegbeleuchtung

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - BQE325SC SHL m Selbstüberw 3h / zur Fluchtwegbeleuchtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIBQE325SC

  • Montageart - Einbau

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600705416

Sonepar Artikelnummer

120528959

Hersteller Artikelnummer

FIBQE325SC

Hersteller Typ

BQE325SC

Hersteller Artikel Nr.:

FIBQE325SC

Montageart:

Einbau

Schutzart (IP):

IP42

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

NiMh

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

265 lm

Breite:

140 mm

Höhe/Tiefe:

82 mm

Länge:

360 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.001 kg

FISCHER BQE325SC SHL m Selbstüberw 3h / zur Fluchtwegbeleuchtung