Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - BQE815M SHL EB 8h,Fluchtweg,1W

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - BQE815M SHL EB 8h,Fluchtweg,1W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIBQE815M

  • Montageart - Einbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Max. Systemleistung - 1 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600703719

Sonepar Artikelnummer

121154596

Hersteller Artikelnummer

FIBQE815M

Hersteller Typ

BQE815M

Hersteller Artikel Nr.:

FIBQE815M

Montageart:

Einbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Schutzart (IP):

IP42

Max. Systemleistung:

1 W

Nennbetriebsdauer:

8 h

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

132 lm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054131

Gewicht:

0.470 kg

FISCHER BQE815M SHL EB 8h,Fluchtweg,1W