Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - BQEE15I SHL LPS SHL 1W Einbau IP20 quadratisch I1

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - BQEE15I SHL LPS SHL 1W Einbau IP20 quadratisch I1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIBQEE15I

  • Montageart - Einbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Mit Piktogramm - Nein

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600707151

Sonepar Artikelnummer

121154582

Hersteller Artikelnummer

FIBQEE15I

Hersteller Typ

BQEE15I

Hersteller Artikel Nr.:

FIBQEE15I

Montageart:

Einbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Mit Piktogramm:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

1 W

Farbtemperatur:

5869 K

Nennbetriebsdauer:

8 h

Geeignet für Kennzeichnungsart:

sonstige

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0 .. 40 °C

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

132 lm

Breite:

78 mm

Höhe/Tiefe:

34.5 mm

Länge:

78 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

26 mm

Einbaudurchmesser:

68 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054131

Gewicht:

0.300 kg

FISCHER BQEE15I SHL LPS SHL 1W Einbau IP20 quadratisch I1