Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - BRD315M SHL Decke EB 3h,Fluchtweg,1W

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - BRD315M SHL Decke EB 3h,Fluchtweg,1W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIBRD315M

  • Max. Systemleistung - 1 W

  • Lichtstrom im Standby-Betrieb - 132 lm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 94054131

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600709193

Sonepar Artikelnummer

121154610

Hersteller Artikelnummer

FIBRD315M

Hersteller Typ

BRD315M

Hersteller Artikel Nr.:

FIBRD315M

Max. Systemleistung:

1 W

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

132 lm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054131

Gewicht:

0.660 kg

FISCHER BRD315M SHL Decke EB 3h,Fluchtweg,1W