Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - BRE315SC SHL m SÜ 3h / zur Fluchtwegbeleuchtung

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - BRE315SC SHL m SÜ 3h / zur Fluchtwegbeleuchtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIBRE315SC.V2

  • Montageart - Einbau

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Max. Systemleistung - 1 W

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121154623

Hersteller Artikelnummer

FIBRE315SC.V2

Hersteller Typ

FIBRE315SC.V2

Hersteller Artikel Nr.:

FIBRE315SC.V2

Montageart:

Einbau

Schutzart (IP):

IP42

Max. Systemleistung:

1 W

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

NiMh

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

132 lm

Breite:

140 mm

Höhe/Tiefe:

82 mm

Länge:

360 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054131

Gewicht:

0.380 kg

FISCHER BRE315SC SHL mit Selbstüberwachung 3h / zur Fluchtwegbeleuchtung