FISCHER - BSKGM Ballschutzkorb groß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FIBSKG.M
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzkorb
Länge - 445 mm
Breite - 300 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250600704884
Sonepar Artikelnummer
120529008
Hersteller Artikelnummer
FIBSKG.M
Hersteller Typ
BSKG.M
Hersteller Artikel Nr.:
FIBSKG.M
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Länge:
445 mm
Breite:
300 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
130 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.001 kg


