Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - BSU319M SHL Decke EB 3h,Fläche,1W

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - BSU319M SHL Decke EB 3h,Fläche,1W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIBSU319M

  • Max. Systemleistung - 1 W

  • Lichtstrom im Standby-Betrieb - 127 lm

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 94054131

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600708387

Sonepar Artikelnummer

121154644

Hersteller Artikelnummer

FIBSU319M

Hersteller Typ

BSU319M

Hersteller Artikel Nr.:

FIBSU319M

Max. Systemleistung:

1 W

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

127 lm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94054131

Gewicht:

0.560 kg

FISCHER BSU319M SHL Decke EB 3h,Fläche,1W