FISCHER - BSU325SC SHL SÜ mit Linse 3h / zur Beleuchtung v Rettungswegen 2W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FIBSU325SC
Montageart - Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP42
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250600704280
Sonepar Artikelnummer
120528892
Hersteller Artikelnummer
FIBSU325SC
Hersteller Typ
BSU325SC
Hersteller Artikel Nr.:
FIBSU325SC
Montageart:
Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP42
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
56.4 mm
Höhe/Tiefe:
101.29 mm
Länge:
191.56 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.001 kg


