Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - BSU819SC SHL SÜ mit Linse 8h / zur Flächenbeleuchtung 1W

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - BSU819SC SHL SÜ  mit Linse 8h / zur Flächenbeleuchtung 1W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIBSU819SC

  • Montageart - Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600704341

Sonepar Artikelnummer

120528898

Hersteller Artikelnummer

FIBSU819SC

Hersteller Typ

BSU819SC

Hersteller Artikel Nr.:

FIBSU819SC

Montageart:

Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP42

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

56.4 mm

Höhe/Tiefe:

101.29 mm

Länge:

191.56 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.001 kg

FISCHER BSU819SC SHL SÜ mit Linse 8h / zur Flächenbeleuchtung 1W