Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - DSA-M Universal Seilabhängung 1,20 m

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - DSA-M Universal Seilabhängung 1,20 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIDSA-M

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 125 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600704860

Sonepar Artikelnummer

120529016

Hersteller Artikelnummer

FIDSA-M

Hersteller Typ

DSA-M

Hersteller Artikel Nr.:

FIDSA-M

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Länge:

125 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.001 kg

FISCHER DSA-M Universal Seilabhängung 1,20 m