FISCHER - ELHAPiktosatz Piktogrammsatz HA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FIEL.HA.PS
Ausführung - Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - sonstige
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250600705775
Sonepar Artikelnummer
120529006
Hersteller Artikelnummer
FIEL.HA.PS
Hersteller Typ
EL.HA.PIKTOSATZ
Hersteller Artikel Nr.:
FIEL.HA.PS
Ausführung:
Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
sonstige
Doppelseitig:
Nein
Länge:
356 mm
Breite:
136 mm
Erkennungsweite:
28 m
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.001 kg


