FISCHER - ELSKPiktosatz Piktogrammsatz SK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FIEL.SK.PS
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - sonstige
Doppelseitig - Nein
Länge - 215 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250600705782
Sonepar Artikelnummer
121154651
Hersteller Artikelnummer
FIEL.SK.PS
Hersteller Typ
EL.SK.PIKTOSATZ
Hersteller Artikel Nr.:
FIEL.SK.PS
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
sonstige
Doppelseitig:
Nein
Länge:
215 mm
Breite:
155 mm
Erkennungsweite:
21 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.090 kg


