Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - ERU330M18 SHL inkl 18W, EB 3h,Fläche,3W +18W Allgemein

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - ERU330M18 SHL inkl 18W, EB 3h,Fläche,3W +18W Allgemein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIERU330M.18

  • Max. Systemleistung - 3 W

  • Lichtstrom im Standby-Betrieb - 320 lm

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 94054131

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600708448

Sonepar Artikelnummer

121154656

Hersteller Artikelnummer

FIERU330M.18

Hersteller Typ

ERU330M.18

Hersteller Artikel Nr.:

FIERU330M.18

Max. Systemleistung:

3 W

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

320 lm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94054131

Gewicht:

1.620 kg

FISCHER ERU330M18 SHL inkl 18W, EB 3h,Fläche,3W +18W Allgemein