Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - F1U383ECC2 RZL f ZÜ 3h / Erkennungsweite 27m

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - F1U383ECC2 RZL f ZÜ 3h / Erkennungsweite 27m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIF1U383ECC2

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Acrylglasplatte

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600704792

Sonepar Artikelnummer

120528947

Hersteller Artikelnummer

FIF1U383ECC2

Hersteller Typ

F1U383ECC2

Hersteller Artikel Nr.:

FIF1U383ECC2

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP54

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

NiMh

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Erkennungsweite:

27 m

Breite:

50 mm

Höhe/Tiefe:

136.7 mm

Länge:

283.4 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.001 kg

FISCHER F1U383ECC2 RZL für zentrale Überwachung 3h / Erkennungsweite 27m