Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

FISCHER - FISCHER AWE329SC.V2 IP20 weiß 3h / Fläche, 2W

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - FISCHER AWE329SC.V2 IP20 weiß 3h / Fläche, 2W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIAWE329SC.V2

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 94054940

  • Gewicht - 0.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • -1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600722581

Sonepar Artikelnummer

121424929

Hersteller Artikelnummer

FIAWE329SC.V2

Hersteller Typ

FIAWE329SC.V2

Hersteller Artikel Nr.:

FIAWE329SC.V2

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94054940

Gewicht:

0.000 kg