Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

FISCHER - FISCHER AXEE15I2 SHL LPS Fluchtweg, 1W, IP65/IP20, 48V DC

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - FISCHER AXEE15I2 SHL LPS Fluchtweg, 1W, IP65/IP20, 48V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIAXEE15I2

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 94054139

  • Gewicht - 0.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600743838

Sonepar Artikelnummer

121424954

Hersteller Artikelnummer

FIAXEE15I2

Hersteller Typ

FIAXEE15I2

Hersteller Artikel Nr.:

FIAXEE15I2

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94054139

Gewicht:

0.000 kg