Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

FISCHER - FISCHER Einbaurahmen für SR-Leuchte

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - FISCHER Einbaurahmen für SR-Leuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FISRE

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600735314

Sonepar Artikelnummer

121425211

Hersteller Artikelnummer

FISRE

Hersteller Typ

FISRE

Hersteller Artikel Nr.:

FISRE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051940

Gewicht:

0.000 kg