FISCHER - FISCHER ELUL-HAUBE-SET Ersatzhaube für die Notleuchte UL
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FIEL.UL-HAUBE-S
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckwanne
Lichtaustritt - direkt
Werkstoff - Kunststoff
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250600729757
Sonepar Artikelnummer
121425051
Hersteller Artikelnummer
FIEL.UL-HAUBE-S
Hersteller Typ
FIEL.UL-HAUBE-S
Hersteller Artikel Nr.:
FIEL.UL-HAUBE-S
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckwanne
Lichtaustritt:
direkt
Werkstoff:
Kunststoff
Ersatzteil:
Ja
Höhe/Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051940
Gewicht:
0.000 kg


