Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

FISCHER - FISCHER F1-U883ECC2.V5 RZL 8h Erkennungsweite 27m

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - FISCHER F1-U883ECC2.V5 RZL 8h Erkennungsweite 27m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIF1U883ECC2.V5

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 94054139

  • Gewicht - 0.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600748314

Sonepar Artikelnummer

121425096

Hersteller Artikelnummer

FIF1U883ECC2.V5

Hersteller Typ

FIF1U883ECC2.V5

Hersteller Artikel Nr.:

FIF1U883ECC2.V5

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054139

Gewicht:

0.000 kg