Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

FISCHER - FISCHER Prüfmagnet mit Haltestab Prüfmagnet selbstversorgte Notleuchten

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - FISCHER Prüfmagnet mit Haltestab Prüfmagnet selbstversorgte Notleuchten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIEL.EB-PM

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600749953

Sonepar Artikelnummer

121425028

Hersteller Artikelnummer

FIEL.EB-PM

Hersteller Typ

FIEL.EB-PM

Hersteller Artikel Nr.:

FIEL.EB-PM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.000 kg