Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

FISCHER - FISCHER R1-U883ECC2 RZL 8h Erkennungsweite 27m IP54

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - FISCHER R1-U883ECC2 RZL 8h Erkennungsweite 27m IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIR1U883ECC2

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 94054139

  • Gewicht - 0.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600748420

Sonepar Artikelnummer

121425187

Hersteller Artikelnummer

FIR1U883ECC2

Hersteller Typ

FIR1U883ECC2

Hersteller Artikel Nr.:

FIR1U883ECC2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054139

Gewicht:

0.000 kg