Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

FISCHER - FISCHER SFR-A Wandausleger Stahlblech weiß, für die Serie S1, F1U und R1

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - FISCHER SFR-A Wandausleger Stahlblech weiß, für die Serie S1, F1U und R1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FISFR-A

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600751512

Sonepar Artikelnummer

121425189

Hersteller Artikelnummer

FISFR-A

Hersteller Typ

FISFR-A

Hersteller Artikel Nr.:

FISFR-A

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.000 kg