Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

FISCHER - FISCHER Wand/Decken Sicherheitsleuchte 3W 3h SC

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - FISCHER Wand/Decken Sicherheitsleuchte 3W 3h SC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIERU330SC.V2

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 94054940

  • Gewicht - 0.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600730128

Sonepar Artikelnummer

121425061

Hersteller Artikelnummer

FIERU330SC.V2

Hersteller Typ

FIERU330SC.V2

Hersteller Artikel Nr.:

FIERU330SC.V2

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94054940

Gewicht:

0.000 kg