FISCHER - HAD383ECC2V2+EBH RZL f ZÜ 3h / Erkennungsweite 28m /m Heizung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FIHAD383EC2V2+H
Montageart - Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP54
Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250600704433
Sonepar Artikelnummer
120528907
Hersteller Artikelnummer
FIHAD383EC2V2+H
Hersteller Typ
HAD383ECC2.V2+EBH
Hersteller Artikel Nr.:
FIHAD383EC2V2+H
Montageart:
Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Erkennungsweite:
28 m
Breite:
79 mm
Höhe/Tiefe:
136 mm
Länge:
356 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.001 kg


