Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - HAU330ECC2 SHL f ZÜ 3h / zur Flächenbeleuchtung

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - HAU330ECC2  SHL f ZÜ 3h / zur Flächenbeleuchtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIHAU330ECC2

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600704518

Sonepar Artikelnummer

120528920

Hersteller Artikelnummer

FIHAU330ECC2

Hersteller Typ

HAU330ECC2

Hersteller Artikel Nr.:

FIHAU330ECC2

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP54

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

79 mm

Höhe/Tiefe:

136 mm

Länge:

356 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.001 kg

Einzelbatterieleuchte 230V mit LiFePO4 Batterie, mehrfarbige Status-LED, Anzeige des Batteriezustandes mit elektronischer Ladeüberwachung und Tiefentladeschutz, Anzeige des Leuchtmittelzustandes, optisches Signal bei Störungen.- Sicherheitsleuchte Universalanbau in Dauer- oder Bereitschaftschaltung. Der Abstand zwischen zwei Leuchten bei einer Deckenmontagehöhe von 3m beträgt 11m.Ausführung mit Test und Autotest:-Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen(Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LED´s-Automatischer Funktionstest (wöchentlich)-Automatischer Betriebsdauertest (alle 52 Wochen, Starttag per Zufallsgenerator)-Automatische Ladeüberwachung-Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre-Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters-Material: Kunststoff-Farbe: weiß-Schutzart: IP54/65 -SystemSchutzklasse II-Ballwurfsicher-Umgebungstemperatur Grad Celsius: -0C bis +40C-Abmessungen ca. (mm): H= 136, B = 356, T= 79-Überbrückungszeit in Stunden: 3,8 -Einzelüberwacht über ECC2 System