Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - HAU330M LED SHL Decke EB 3h,Fläche,3W

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - HAU330M LED SHL Decke EB 3h,Fläche,3W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIHAU330M

  • Max. Systemleistung - 3 W

  • Lichtstrom im Standby-Betrieb - 385 lm

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 94054131

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600708554

Sonepar Artikelnummer

121154674

Hersteller Artikelnummer

FIHAU330M

Hersteller Typ

HAU330M

Hersteller Artikel Nr.:

FIHAU330M

Max. Systemleistung:

3 W

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

385 lm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94054131

Gewicht:

1.600 kg

FISCHER HAU330M LED SHL Decke EB 3h,Fläche,3W