FISCHER - HAU360ECC2+EBH SHL f ZÜ 3h / zur Flächenbeleuchtung /m Heizung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FIHAU360EC2+H
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP54
Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250600704495
Sonepar Artikelnummer
120528914
Hersteller Artikelnummer
FIHAU360EC2+H
Hersteller Typ
HAU360ECC2+EBH
Hersteller Artikel Nr.:
FIHAU360EC2+H
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
79 mm
Höhe/Tiefe:
136 mm
Länge:
356 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.001 kg


