Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - HAU360ECC2 SHL f ZÜ 3h / zur Flächenbeleuchtung

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - HAU360ECC2  SHL f ZÜ 3h / zur Flächenbeleuchtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIHAU360ECC2

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600704471

Sonepar Artikelnummer

120528911

Hersteller Artikelnummer

FIHAU360ECC2

Hersteller Typ

HAU360ECC2

Hersteller Artikel Nr.:

FIHAU360ECC2

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP54

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

79 mm

Höhe/Tiefe:

136 mm

Länge:

356 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.001 kg

FISCHER HAU360ECC2 SHL für zentrale Überwachung 3h / zur Flächenbeleuchtung