Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - HAU360M+EBH SHL EB 3h,Fläche,6W

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - HAU360M+EBH SHL EB 3h,Fläche,6W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIHAU360M+EBH

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Max. Systemleistung - 6 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600703818

Sonepar Artikelnummer

121154677

Hersteller Artikelnummer

FIHAU360M+EBH

Hersteller Typ

HAU360M+EBH

Hersteller Artikel Nr.:

FIHAU360M+EBH

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

6 W

Nennbetriebsdauer:

3 h

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

933 lm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054131

Gewicht:

1.800 kg

FISCHER HAU360M+EBH SHL EB 3h,Fläche,6W