Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - HAU360SC+EBH SHL m SÜ 3h / zur Flächenbeleuchtung /m Heizung

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - HAU360SC+EBH  SHL m SÜ 3h / zur Flächenbeleuchtung /m Heizung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIHAU360SC+EBH

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Max. Systemleistung - 6 W

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600704488

Sonepar Artikelnummer

120528912

Hersteller Artikelnummer

FIHAU360SC+EBH

Hersteller Typ

HAU360SC+EBH

Hersteller Artikel Nr.:

FIHAU360SC+EBH

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP54

Max. Systemleistung:

6 W

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

933 lm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.001 kg

FISCHER HAU360SC+EBH SHL mit Selbstüberwachung 3h / zur Flächenbeleuchtung /m Heizung