Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - HAU810SC SHL m Selbstüberw 8h / zur Flächenbeleuchtung

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - HAU810SC  SHL m Selbstüberw 8h / zur Flächenbeleuchtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIHAU810SC

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Max. Systemleistung - 1 W

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600704549

Sonepar Artikelnummer

120528922

Hersteller Artikelnummer

FIHAU810SC

Hersteller Typ

HAU810SC

Hersteller Artikel Nr.:

FIHAU810SC

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP54

Max. Systemleistung:

1 W

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

167 lm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.001 kg

FISCHER HAU810SC SHL m Selbstüberw 8h / zur Flächenbeleuchtung