Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - HAW383M+EBH RZL Wand EB 3h,28m,IP54

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - HAW383M+EBH RZL Wand EB 3h,28m,IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIHAW383M+EBH

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegkennzeichnung

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Nennbetriebsdauer - 3 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600703566

Sonepar Artikelnummer

121154685

Hersteller Artikelnummer

FIHAW383M+EBH

Hersteller Typ

HAW383M+EBH

Hersteller Artikel Nr.:

FIHAW383M+EBH

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegkennzeichnung

Schutzart (IP):

IP65

Nennbetriebsdauer:

3 h

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Erkennungsweite:

28 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054131

Gewicht:

1.800 kg

FISCHER HAW383M+EBH RZL Wand EB 3h,28m,IP54