Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - HAW383SCV4 RZL m SÜ 3h / Erkennungsweite 28m klare Abdeckung

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - HAW383SCV4 RZL m SÜ 3h / Erkennungsweite 28m klare Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIHAW383SC.V4

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Erkennungsweite - 28 m

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 94054131

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600705652

Sonepar Artikelnummer

121154686

Hersteller Artikelnummer

FIHAW383SC.V4

Hersteller Typ

HAW383SC.V4

Hersteller Artikel Nr.:

FIHAW383SC.V4

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Erkennungsweite:

28 m

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94054131

Gewicht:

1.600 kg

FISCHER HAW383SCV4 RZL mit Selbstüberwachung 3h / Erkennungsweite 28m klare Abdeckung