Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - HAW883SCV2+EBH RZL f ZÜ 8h / Erkennungsweite 28m /m Heizung

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - HAW883SCV2+EBH RZL f ZÜ 8h / Erkennungsweite 28m /m Heizung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIHAW883SC.V2+H

  • Montageart - Wandanbau

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600704457

Sonepar Artikelnummer

120528909

Hersteller Artikelnummer

FIHAW883SC.V2+H

Hersteller Typ

HAW883SC.V2+EBH

Hersteller Artikel Nr.:

FIHAW883SC.V2+H

Montageart:

Wandanbau

Schutzart (IP):

IP54

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Erkennungsweite:

28 m

Breite:

79 mm

Höhe/Tiefe:

136 mm

Länge:

356 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.001 kg

FISCHER HAW883SCV2+EBH RZL für zentrale Überwachung 8h / Erkennungsweite 28m /m Heizung